Zeskantflensbouten
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
Bouten
Zeskantflensbouten
01049
01049.080.025
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
Zeskantflensbout zelfborgend met vertanding DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 90 M8X25
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
90
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Klasse
90
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
16.9
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie