text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M20X60X30,7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 229
HS- en goederencode

Afmetingen

b:50mmL≤150mm 30.5
b (min.): L150mm 35.5
b:L≤50mm 28.5
d-D M20
ds (k6) 21
k 12.5
L (mm) 60
Lg (max.) 30.7
P 2.5
s 30
Tolerantie boorgat ø H7

Normeringen

DIN 609

Artikelnummers

Artikelnummer 01040.200.060
EAN 8715492018397
UBB 950351997859
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.