Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.160.105
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M16X105X79
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M16
Lengte
105 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
219.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
27
b (min.): L
150mm
32
b:L≤50mm
25
d-D
M16
ds (k6)
17
k
10
L (mm)
105
Lg (max.)
79
P
2
s
24
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.160.105
EAN
8715494503440
UBB
500621728582
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model