text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M12X70X48,7


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 86.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b:50mmL≤150mm 22.5
b (min.): L150mm 27.5
b:L≤50mm 20.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 70
Lg (max.) 48.7
P 1.75
s 18
Tolerantie boorgat ø H7

Normeringen

DIN 609

Artikelnummers

Artikelnummer 01040.120.070
EAN 8715494050692
UBB 500500665426
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.