Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.120.050
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M12X50X30,7
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M12
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
66.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
22.5
b (min.): L
150mm
27.5
b:L≤50mm
20.5
d-D
M12
ds (k6)
13
k
7.5
L (mm)
50
Lg (max.)
30.7
P
1.75
s
18
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.120.050
EAN
8715492018182
UBB
950351992728
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model