Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01040
01040.100.040
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
Zeskant pasbout met lang draadgedeelte DIN 609 Staal Blank 8.8 M10X40X23,9
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M10
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
40.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b:50mm
L≤150mm
19.5
b (min.): L
150mm
24.5
b:L≤50mm
17.5
d-D
M10
ds (k6)
11
k
6.4
L (mm)
40
Lg (max.)
23.9
P
1.5
s
16
Tolerantie boorgat ø
H7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
609
Artikelnummers
Artikelnummer
01040.100.040
EAN
8715492018083
UBB
950351991241
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model