Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.200.100
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M20X100
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
Spoed (P)
2.5
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M20
Lengte
100 mm
Spoed (P)
2.5
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
279
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
D (mm)
15
dp
15
k
20
L (mm)
100
P
2.5
s
22
z1
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.200.100
EAN
8715492017659
UBB
950351122268
UNSPSC
31161612