Nedtrain Oud
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
Bouten
Vierkantkop bouten
01030
01030.160.090
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M16X90
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
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M16
Lengte
90 mm
Spoed (P)
2
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
153
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
90
P
2
s
17
z1
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.160.090
EAN
8715492017574
UBB
950351121435
UNSPSC
31161612
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model