text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M12X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 52.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
k 12
L (mm) 50
P 1.75
s 13
z1 3

Normeringen

NF E25-134
DIN 479

Artikelnummers

Artikelnummer 01030.120.050
EAN 8715492017352
UBB 950351120288
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.