Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.120.040
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M12X40
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
Spoed (P)
1.75
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Lengte
40 mm
Spoed (P)
1.75
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
45.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
k
12
L (mm)
40
P
1.75
s
13
z1
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.120.040
EAN
8715492017338
UBB
950351904954
UNSPSC
31161612