text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M12X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 41.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
D (mm) 8.5
dp 8.5
k 12
L (mm) 35
P 1.75
s 13
z1 3

Normeringen

NF E25-134
DIN 479

Artikelnummers

Artikelnummer 01030.120.035
EAN 8715492017321
UBB 950351119967
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.