Nedtrain Oud
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
Bouten
Vierkantkop bouten
01030
01030.100.025
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M10X25
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
Spoed (P)
1.5
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Lengte
25 mm
Spoed (P)
1.5
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
k
10
L (mm)
25
P
1.5
s
10
z1
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.100.025
EAN
8715492017192
UBB
950351118712
UNSPSC
31161612
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model