text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
k 6
L (mm) 20
P 1
s 6
z1 1.5

Normeringen

NF E25-134
DIN 479

Artikelnummers

Artikelnummer 01030.060.020
EAN 8715492016973
UBB 950351116997
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.