Nedtrain Oud
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
01010
01010.520.120
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M52X120
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
8.8
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
M52
Lengte
120 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3120
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M52
k
33
L (mm)
120
P
5
s
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.520.120
EAN
8715492016812
UBB
950351904384