01010
01010.480.110
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M48X110
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
8.8
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
M48
Lengte
110 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2450
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M48
k
30
L (mm)
110
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.480.110
EAN
8715492016737
UBB
950351059726