text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X200


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1210
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
k 18.7
L (mm) 200
P 3.5
s 46

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.300.200
EAN 8715492016133
UBB 952351320991
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.