01010
01010.270.080
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X80
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M27
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
485.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
k
17
L (mm)
80
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.270.080
EAN
8715492015808
UBB
950351057175