text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M27X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 463
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
k 17
L (mm) 70
P 3
s 41

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.270.070
EAN 8715492015785
UBB 950351056912
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-191-1961

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.