01010
01010.240.130
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X130
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M24
Lengte
130 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
513
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
130
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.240.130
EAN
8715492015631
UBB
950351922519