01010
01010.240.080
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M24X80
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M24
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
370
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.240.080
EAN
8715492015587
UBB
950351056185
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-173-9192