text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M22X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 226
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M22
k 14
L (mm) 50
P 2.5
s 32

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.220.050
EAN 8715492015358
UBB 950351054776
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-193-1594

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.