text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 296.88
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 110
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.200.110
EAN 8715492015204
UBB 950351054511
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-164-1557

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.