text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 166.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 45
P 2.5
s 30

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.200.045
EAN 8715492015099
UBB 950351053786
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-173-9169

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.