text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M18X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 105
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 30
P 2.5
s 27

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.180.030
EAN 8715492014856
UBB 950351052465
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.