text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X180


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 180 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 281
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 180
P 2
s 24

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.160.180
EAN 8715492014825
UBB 950351921370
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.