text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 140.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.160.080
EAN 8715492014733
UBB 950351052044
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-7959

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.