01010
01010.160.035
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X35
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Lengte
35 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
81.95
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
35
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.160.035
EAN
8715492014641
UBB
950351051137
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-124-3831