text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M16X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 76.9
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 30
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.160.030
EAN 8715492014634
UBB 950351051053
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-8629

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.