text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 77
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 50
P 2
s 22

Normeringen

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.140.050
EAN 8715492014474
UBB 950351049917
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-8627

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.