text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 65.55
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 40
P 2
s 22

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.140.040
EAN 8715492014450
UBB 950351049750
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-124-3709

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.