01010
01010.140.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M14X20
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M14
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
48
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
20
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.140.020
EAN
8715492014412
UBB
950351049347