text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X120


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 101.73
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 120
P 1.75
s 19

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.120.120
EAN 8715492014337
UBB 951351608934
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-7947

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.