text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 96.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 110
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.120.110
EAN 8715492014320
UBB 950351920380
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-7946

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.