text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X65


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 65 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 62.75
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 65
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.120.065
EAN 8715492014252
UBB 950351048760
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-129-9433

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.