text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M12X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 59.55
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.120.060
EAN 8715492014245
UBB 950351048687
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-7941

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.