text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M10X100


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 61.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 100
P 1.5
s 17

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.100.100
EAN 8715492014023
UBB 950351047515
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-126-7939

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.