text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 17.88
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 40
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.080.040
EAN 8715492013644
UBB 950351045048
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0536

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.