text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.56
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.080.025
EAN 8715492013613
UBB 950351044702
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-125-0153

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.