text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M8X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 10
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.080.010
EAN 8715492013545
UBB 950351044058
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0530

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.