text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M7X12

Specificaties

Diameter M7
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M7
k 4.8
L (mm) 12
P 1
s 11

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.070.012
EAN 8715492013446
UBB 950351043142
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.