text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M6X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.060.030
EAN 8715492013309
UBB 950351042490
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0528

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.