text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.73
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01010.050.035
EAN 8715492013149
UBB 950351041245
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0524

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.