01010
01010.050.016
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M5X16
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M5
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.050.016
EAN
8715492013088
UBB
950351040742
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-125-0159