01010
01010.040.040
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X40
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.96
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
40
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.040.040
EAN
8715492013002
UBB
950351040254
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-126-8885