01010
01010.040.020
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M4X20
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.040.020
EAN
8715492012968
UBB
950351039850
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-126-8613