text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M64X400

Specificaties

Diameter M64
Lengte 400 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 140
b (min.): L200mm 153
d-D M64
k 40
L (mm) 400
P 6
s 95

Normeringen

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.640.400
EAN 8715492012722
UBB 950351039108
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.