01000
01000.560.440
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M56X440
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M56
Lengte
440 mm
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
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
440
P
5.5
s
85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.560.440
EAN
8715492012562
UBB
950351037615