text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M56X200


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M56
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5300
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 124
b (min.): L200mm 137
d-D M56
k 35
L (mm) 200
P 5.5
s 85

Normeringen

NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.560.200
EAN 8715492012463
UBB 950351036963
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.