text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M48X300


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M48
Lengte 300 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5130
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 108
b (min.): L200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
d-D M48
k 30
L (mm) 300
P 5
s 75

Normeringen

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.480.300
EAN 8715492012210
UBB 952351210762
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.