Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01000
01000.480.140
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M48X140
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M48
Lengte
140 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2860
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
140
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.480.140
EAN
8715492012081
UBB
950351034984
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model